Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-517.2200
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2200
EAN/GTIN:
     4042146559482
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel
  • DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
392.0 mm
Gewicht [g]:
51000 g
Herstellernummer:
517.2200
Gesamtlänge L in mm:
800.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
200 mm
Norm:
DIN 133
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Öffnung 15° versetzt
Kopfhöhe (A):
78.0 mm
Variantenartikel:
517.0124
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.084,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.208,83*
€ 3.818,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.191,10*
€ 3.797,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.118,12*
€ 3.710,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.084,23*
€ 3.670,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.