Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Ringschlüssel
>
Doppelringschlüssel
>
Artikel
Bremsen-Entlüftungsschlüssel-Satz, 5-tlg, 7-11mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-518.0300
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
518.0300
EAN/GTIN:
4042146213636
Suchbegriffe:
Bremsen-Entlüftungsschlüssel
Bremsentlüftungsschlüssel
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
6-kant
ideal geeignet für Bremsentlüfungs-Verschraubungen
Ringe abgewinkelt und gekröpft
zur Bremsentlüftung ohne Demontage der Räder
matt satiniert
Chrom Vanadium
im Kunststoff-Leder-Etui
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zur Bremsentlüftung ohne Demontage der Räder
Form:
gebogen
Gewicht [g]:
1200 g
Größe:
7-8-9-10-11
Herstellernummer:
518.0300
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
11 mm
Min. Schlüsselweite:
7 mm
Profil1:
6-Kant
Teile im Satz:
5 -tlg.
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Bremsendienst
>
Bremsen-Entlüfter-Schlüssel
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel
>
Doppel-Ringschlüssel gekröpft
Weitere Suchbegriffe:
ks tools bremsen-entlüftungsschlüssel
,
bremsen entlüftungsschlüssel
,
doppelringschlüssel abgewinkelt
,
Gabelschlüssel
,
Gearplus
,
Maulschlüssel
,
Ratschenschlüssel
,
Ringmaulschlüssel
,
Schlüssel
,
Schraubenschlüssel
,
Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 43,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 10mm
KS Tools
518.0310
ab € 8,57*
Sonstiges
Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 11mm
KS Tools
518.0311
ab € 8,99*
Sonstiges
Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 7mm
KS Tools
518.0307
ab € 7,48*
Sonstiges
Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 8mm
KS Tools
518.0308
ab € 7,76*
Sonstiges
Bremsen-Entlüftungsschlüssel, 9mm
KS Tools
518.0309
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen