Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel-Satz, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-518.0850
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0850
EAN/GTIN:
     4042146112281
Suchbegriffe:
Blockschlüssel
Starterschlüssel
Doppelringschlüssel Satz
blockschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
890 g
Herstellernummer:
518.0850
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Max. Schlüsselweite:
22 mm
Min. Schlüsselweite:
10 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
gebogener Steg
Teile im Satz:
5 -tlg.
Verpackung:
auf Blister
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
518.0852
ab € 6,30*
Sonstiges
KS Tools
518.0853
ab € 6,80*
Sonstiges
KS Tools
518.0856
ab € 8,32*
Sonstiges
KS Tools
518.0857
ab € 9,62*
Sonstiges
KS Tools
518.0859
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.