Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüssel
>
Rohrsteckschlüssel-Sätze
>
Artikel
Rohrsteckschlüssel-Satz, 10-tlg, 6x7-20x22mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-518.0900
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
518.0900
EAN/GTIN:
4042146243503
Suchbegriffe:
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
6kt-Rohr-Steckschlüssel
6kt-Rohrsteckschlüssel
6-kant
DIN 896 / ISO 2236 / ISO 1085
mit Hohlschaft
matt satiniert
Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Anzahl Drehstifte:
2 Stück
Gewicht [g]:
920 g
Herstellernummer:
518.0900
Knarre:
nein
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Max. Schlüsselweite:
22 mm
Min. Schlüsselweite:
6 mm
Norm:
ISO 1085, DIN 896, ISO 2236
Profil2:
metrisch
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Karton
... >
Handwerkzeuge
>
Sanitär- und Installationswerkzeuge
>
Rohrsteckschlüssel
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel
>
Steckschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Rohrsteckschlüssel
,
Sechskant-Rohr-Steckschlüssel
,
Sechskant-Rohrsteckschlüssel
,
6kant-Rohr-Steckschlüssel-Sätze
,
6kant-Rohrsteckschlüssel-Sätze
,
6kt-Rohr-Steckschlüssel-Sätze
,
6kt-Rohrsteckschlüssel-Sätze
,
Rohrsteckschlüssel-Sätze
,
Sechskant-Rohr-Steckschlüssel-Sätze
,
Sechskant-Rohrsteckschlüssel-Sätze
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
ks tools knarrenkasten
,
einhand knarrensatz
,
10 teiliger nusskasten
,
Gabelschlüssel
,
Gearplus
,
Maulschlüssel
,
Ratschenschlüssel
,
Ringmaulschlüssel
,
Schlüssel
,
Schraubenschlüssel
,
Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,39*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drehstift für Rohrsteckschlüssel, 6x7-10x11mm
KS Tools
518.0865
ab € 0,79*
Sonstiges
Drehstift für Rohrsteckschlüssel, 6x7-21x23mm
KS Tools
518.0866
ab € 0,97*
Sonstiges
Rohrsteckschlüssel, 10x11mm
KS Tools
518.0872
ab € 1,89*
Sonstiges
Rohrsteckschlüssel, 12x13mm
KS Tools
518.0873
ab € 2,13*
Sonstiges
Rohrsteckschlüssel, 14x15mm
KS Tools
518.0874
ab € 2,29*
Sonstiges
Rohrsteckschlüssel, 16x17mm
KS Tools
518.0875
ab € 2,72*
Sonstiges
Rohrsteckschlüssel, 18x19mm
KS Tools
518.0876
ab € 3,03*
Sonstiges
Rohrsteckschlüssel, 20x22mm
KS Tools
518.0877
ab € 3,27*
Sonstiges
Rohrsteckschlüssel, 6x7mm
KS Tools
518.0870
ab € 1,66*
Sonstiges
Rohrsteckschlüssel, 8x9mm
KS Tools
518.0871
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen