Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, XL, 6x8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-518.1802
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.1802
EAN/GTIN:
     4042146772669
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Zündkerzenschlüssel
doppelringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
11.6 mm
Kopfhöhe (A2):
10.2 mm
Außenmaß B1:
7.3 mm
Außenmaß B2:
6.3 mm
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
518.1802
Gesamtlänge L in mm:
197.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
6x8 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
extrem dünnwandig
Variantenartikel:
518.0821
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.