Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Ratschenringmaulschlüssel
>
Ratschenringmaulschlüssel Satz
>
Artikel
Ratschenringschlüssel-Satz, umschaltbar, 5-tlg
Menge:
Satz
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-1319484
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
520.1000
EAN/GTIN:
4042146037416
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
FlankTraction-Profil
in Anlehnung an DIN 838 / ISO 1085
Ringe 75° gekröpft
umschaltbar
exakt verzahnt mit 24 Zähnen
matt satiniert
Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1850 g
Herstellernummer:
520.1000
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Max. Schlüsselweite:
22 mm
Min. Schlüsselweite:
10 mm
Norm:
ISO 1085, DIN 838
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring gekröpft
Teile im Satz:
5 -tlg.
Verpackung:
Rolltasche
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel
>
Doppel-Ringschlüssel gekröpft
Weitere Suchbegriffe:
Ratschenringmaulschlüssel Satz
,
Ratschenringmaulschlüsselsatz
,
Knarrenringschlüssel-Satz
,
Knarrenschlüssel-Satz
,
Ratschenringschlüssel-Satz
,
Ratschenschlüssel-Satz
,
Ringmaulschlüssel-Sätze
,
Ringschlüssel-Satz
,
Ringschlüsselsatz
,
ks tools ratschenringmaulschlüssel satz
,
ratschen ringmaulschlüssel satz
,
ratschenringmaulschlüssel satz 5-teilig
,
Gabelschlüssel
,
Gearplus
,
Maulschlüssel
,
Ratschenschlüssel
,
Ringmaulschlüssel
,
Schlüssel
,
Schraubenschlüssel
,
Schraubschlüssel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 145,57*
€ 177,34*
Lager 6922
20 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,24*
€ 178,21*
Lager 1955
24 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,99*
ab € 145,86*
€ 182,36*
Lager 245
20 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 265,07*
€ 328,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 177,34*
€ 211,03
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 175,92*
€ 209,34
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 170,41*
€ 202,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 161,81*
€ 192,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 145,57*
€ 173,23
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 29,114* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ratschenringschlüssel, umschaltbar, 10x11mm
KS Tools
520.1011
ab € 46,04*
Sonstiges
Ratschenringschlüssel, umschaltbar, 12x14mm
KS Tools
520.1214
ab € 24,39*
Sonstiges
Ratschenringschlüssel, umschaltbar, 13x17mm
KS Tools
520.1317
ab € 29,59*
Sonstiges
Ratschenringschlüssel, umschaltbar, 15x16mm
KS Tools
520.1516
ab € 29,36*
Sonstiges
Ratschenringschlüssel, umschaltbar, 19x22mm
KS Tools
520.1922
ab € 54,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen