Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennmesser-Satz Ø 25-155mm, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-605.0004
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     605.0004
EAN/GTIN:
     4042146304303
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • für dicht aufsitzende und dünnwandige Lager und Buchsen
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • nachrüstbare Hydraulik-Druckspindel
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 Abziehhaken
Gewicht [g]:
11480 g
Herstellernummer:
605.0004
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schnellverstellung:
nein
Spannweite bis [mm]:
155 mm
Spannweite von [mm]:
25 mm
Teile im Satz:
3 -tlg.
Spannweite A in mm:
25-155 mm
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Weitere Suchbegriffe: abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,90*
€ 442,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,88*
€ 438,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,78*
€ 403,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,81*
€ 393,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,35*
€ 380,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
605.0114
ab € 133,11*
Sonstiges
KS Tools
605.0504
ab € 129,06*
Sonstiges
KS Tools
605.0404
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.