Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspann-Universal-Abzieher-Satz, 7-tlg 20-90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-625.1701
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     625.1701
EAN/GTIN:
     4042146365335
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • mit Schnellspannfunktion
  • bestens geeignet bei beengten Platzverhältnissen
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • verschiedene Hakenvarianten und Hydraulikspindel nachrüstbar
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 2 oder 3 Abziehhaken
Anwendungsbereich allgemein:
universal
Spanntiefe B in mm:
100 mm
Drehmoment max Nm:
90 Nm
Funktions-Attribut 1:
umsteckbar, Innen+Aussenabzieher
Gewicht [g]:
2300 g
Herstellernummer:
625.1701
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
55
max. Druckkraft Nm:
90
max. Druckkraft t:
5,5
Schnellverstellung:
ja
Spindelgröße mm:
M14 x 1,5
Spannweite bis [mm]:
90 mm
Spannweite von [mm]:
20 mm
Teile im Satz:
7 -tlg.
Spannweite A in mm:
20 - 90 mm
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, abziehersatz kstools, abzieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
630.1701
ab € 61,42*
Sonstiges
KS Tools
620.1701
ab € 44,74*
Sonstiges
KS Tools
980.1090
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.