Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Innen-Auszieher- und Abzieher-Satz, Ø 10-45mm, 10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-660.0022
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     660.0022
EAN/GTIN:
     4042146302439
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Dokument Produkt Allgemein Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • durch Umstecken der Haken als Innen- und Außen-Abzieher verwendbar
  • verschiedene Hakenvarianten und Hydraulikspindel nachrüstbar
  • geschlitzter Schaft
  • Innen-Auszieher für dicht anliegende Lager und Buchsen
  • extrem robuste Spindel mit induktiv gehärtetem Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
5580 g
Herstellernummer:
660.0022
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, Innenauszieher, innenauszieher, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 482,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,04*
€ 656,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,55*
€ 644,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,46*
€ 597,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,22*
€ 589,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,97*
€ 574,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
660.0601
ab € 28,89*
Sonstiges
KS Tools
660.0503
ab € 43,35*
Sonstiges
KS Tools
620.3101
ab € 16,91*
Sonstiges
KS Tools
660.0106
ab € 30,63*
Sonstiges
KS Tools
660.0109
ab € 25,55*
Sonstiges
KS Tools
660.0114
ab € 33,67*
Sonstiges
KS Tools
660.0116
ab € 35,12*
Sonstiges
KS Tools
660.0119
ab € 40,83*
Sonstiges
KS Tools
660.0122
ab € 47,41*
Sonstiges
KS Tools
620.0101
ab € 46,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.