Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Abziehwerkzeug
>
Mutternsprenger
>
Artikel
Mechanischer Mutternsprenger-Satz, 4-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-700.1180
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
700.1180
EAN/GTIN:
4042146211175
Suchbegriffe:
Mutternsprenger
mutternsprenger mechanisch
mutternsprenger
zum Aufsprengen festsitzender und überdrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindebolzens
geeignet für Muttern bis Festigkeitsklasse 6
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Drehmoment max Nm:
80 Nm
Funktions-Attribut 1:
mechanisch
Gewicht [g]:
1580 g
Herstellernummer:
700.1180
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
-
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
... >
Handwerkzeuge
>
Abzieher
>
Mutternsprenger
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Zylinderkopf / Motorblock
>
Mutternsprenger
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Zylinderkopf / Motorblock
>
Mutternsprenger
Weitere Suchbegriffe:
Abzieher
,
Abziehvorrichtung
,
Automobilwerkzeuge
,
Autowerkstatt
,
KFZ-Werkzeuge
,
Kugelgelenkabzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 121,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mutternsprenger, 12-16mm
KS Tools
700.1182
ab € 20,23*
Sonstiges
Mutternsprenger, 16-22mm
KS Tools
700.1183
ab € 31,23*
Sonstiges
Mutternsprenger, 22-27mm
KS Tools
700.1184
ab € 41,48*
Sonstiges
Mutternsprenger, 9-12mm
KS Tools
700.1181
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen