Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Schlüssel- und Zangen-Satz, 12-tlg in 1/1 Systemeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-711.2012
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     711.2012
EAN/GTIN:
     4042146562277
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
564.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage ganze Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
2330 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
711.2012
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Teile im Satz:
12 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment, Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
517.0804
ab € 2,25*
Sonstiges
KS Tools
517.0807
ab € 2,54*
Sonstiges
KS Tools
517.0809
ab € 2,25*
Sonstiges
KS Tools
517.0810
ab € 3,06*
Sonstiges
KS Tools
517.0812
ab € 3,24*
Sonstiges
KS Tools
517.0813
ab € 3,54*
Sonstiges
KS Tools
517.0815
ab € 4,29*
Sonstiges
KS Tools
517.0801
ab € 1,48*
Sonstiges
KS Tools
517.0802
ab € 1,87*
Sonstiges
KS Tools
115.1012
ab € 9,33*
Sonstiges
KS Tools
115.1023
ab € 9,52*
Sonstiges
KS Tools
115.2001
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.