Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Doppelmaulschlüssel Sätze
>
Artikel
Schraubenschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 49-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-811.0049
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
811.0049
EAN/GTIN:
4042146851722
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Weitere Informationen:
Breite in mm:
561 mm
Einlagengrössen:
M
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
4890 g
Herstellernummer:
811.0049
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
49 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
... >
Werkstattwagen /Einlagen-Modulsysteme
>
PERFORMANCEplus Werkzeugeinlagen
>
M (568 x 398 mm)
Weitere Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel-Satz
,
Doppelmaulschlüsselsatz
,
ks tools doppel-maulschlüssel
,
doppel maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 242,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,55*
€ 333,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,57*
€ 329,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,83*
€ 312,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,18*
€ 301,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,50*
€ 288,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk, 10mm
KS Tools
518.0380
ab € 21,52*
Sonstiges
CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk, 11mm
KS Tools
518.0381
ab € 13,07*
Sonstiges
CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk, 12mm
KS Tools
518.0382
ab € 15,72*
Sonstiges
CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk, 8mm
KS Tools
518.0378
ab € 21,41*
Sonstiges
CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk, 9mm
KS Tools
518.0379
ab € 21,50*
Sonstiges
CHROMEplus Ringmaulschlüssel, XL, 10mm
KS Tools
519.0650
ab € 4,49*
Sonstiges
CHROMEplus Ringmaulschlüssel, XL, 11mm
KS Tools
519.0651
ab € 4,81*
Sonstiges
CHROMEplus Ringmaulschlüssel, XL, 12mm
KS Tools
519.0652
ab € 5,29*
Sonstiges
CHROMEplus Ringmaulschlüssel, XL, 13mm
KS Tools
519.0653
ab € 6,00*
Sonstiges
CHROMEplus Ringmaulschlüssel, XL, 14mm
KS Tools
519.0654
ab € 7,14*
Sonstiges
CHROMEplus Ringmaulschlüssel, XL, 15mm
KS Tools
519.0655
ab € 7,72*
Sonstiges
CHROMEplus Ringmaulschlüssel, XL, 16mm
KS Tools
519.0656
ab € 8,60*
Sonstiges
CHROMEplus Ringmaulschlüssel, XL, 17mm
KS Tools
519.0657
ab € 9,33*
Sonstiges
CHROMEplus Ringmaulschlüssel, XL, 18mm
KS Tools
519.0658
ab € 9,95*
Sonstiges
CHROMEplus Ringmaulschlüssel, XL, 19mm
KS Tools
519.0659
ab € 11,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen