Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 54-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-813.0054
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     813.0054
EAN/GTIN:
     4042146848098
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Modul Werkzeuge
  • 1.1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite in mm:
750 mm
Einlagengrössen:
L
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
7500 g
Herstellernummer:
813.0054
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
54 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,68*
€ 325,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,22*
€ 320,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,90*
€ 303,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,67*
€ 291,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
518.0010
ab € 2,88*
Sonstiges
KS Tools
518.0011
ab € 2,75*
Sonstiges
KS Tools
518.0012
ab € 2,98*
Sonstiges
KS Tools
518.0013
ab € 3,17*
Sonstiges
KS Tools
518.0014
ab € 3,21*
Sonstiges
KS Tools
518.0015
ab € 3,38*
Sonstiges
KS Tools
518.0016
ab € 3,81*
Sonstiges
KS Tools
518.0017
ab € 3,94*
Sonstiges
KS Tools
518.0007
ab € 2,28*
Sonstiges
KS Tools
518.0008
ab € 2,15*
Sonstiges
KS Tools
518.0852
ab € 6,30*
Sonstiges
KS Tools
518.0853
ab € 6,80*
Sonstiges
KS Tools
518.0856
ab € 8,31*
Sonstiges
KS Tools
518.0857
ab € 9,64*
Sonstiges
KS Tools
518.0859
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.