Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Drehmomentwerkzeug
>
Drehmomentschlüssel
>
Drehmomentschlüssel-Satz
>
Artikel
1/4" + 3/8" Steckschlüssel-Satz in Schaumstoffeinlage, 213-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-813.0213
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
813.0213
EAN/GTIN:
4042146848067
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel-Satz
Drehmomentschlüsselsatz
Drehmometer Satz
Einhand-Knarrensatz
1.1/3 Systemeinlage
passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
feste Anordnung durch präzise Einbettung
öl- und chemikalienbeständig
Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4" - 3/8" "
Breite in mm:
750 mm
Einlagengrössen:
L
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
10960 g
Herstellernummer:
813.0213
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
213 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
... >
Werkstattwagen /Einlagen-Modulsysteme
>
PERFORMANCEplus Werkzeugeinlagen
>
L (755 x 398 mm)
Weitere Suchbegriffe:
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
1/4" knarrenkasten ks tools
,
einhand-knarrensatz 1/4"
,
einhand knarrensatz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 467,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,12*
€ 626,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,28*
€ 617,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,60*
€ 590,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,77*
€ 570,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,06*
€ 555,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/2" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel Drehknopf, 20-100Nm
KS Tools
516.1432
ab € 71,54*
Sonstiges
1/2"+3/8" Drehknopf-Umsteckvierkant
KS Tools
516.1428
ab € 6,98*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 10mm
KS Tools
917.1452
ab € 1,32*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 3mm
KS Tools
911.1436
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 4mm
KS Tools
911.1437
ab € 1,40*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm
KS Tools
911.1438
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 6mm
KS Tools
911.1439
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 7mm
KS Tools
911.1440
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 8mm
KS Tools
911.1441
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 4mm
KS Tools
911.1418
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 5,5mm
KS Tools
911.1419
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 6,5mm
KS Tools
917.1421
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB10
KS Tools
911.1462
ab € 1,34*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB15
KS Tools
911.1463
ab € 1,33*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung, TB20
KS Tools
911.1464
ab € 1,34*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen