Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Performanceplus Werkstattwagen-Satz P15 mit 423 Werkzeugen für 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-815.6423
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     815.6423
EAN/GTIN:
     4042146859896
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-rot
Gewicht [g]:
110410 g
Herstellernummer:
815.6423
Teile im Satz:
423 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.724,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.859,37*
€ 2.212,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.847,14*
€ 2.198,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.788,56*
€ 2.128,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.755,13*
€ 2.088,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.724,17*
€ 2.051,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
811.0095
ab € 234,68*
Sonstiges
KS Tools
811.0156
ab € 259,79*
Sonstiges
KS Tools
811.0073
ab € 236,31*
Sonstiges
KS Tools
873.1008
ab € 659,71*
Sonstiges
KS Tools
811.0024
ab € 87,38*
Sonstiges
KS Tools
811.0053
ab € 316,52*
Sonstiges
KS Tools
811.2022
ab € 247,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.