Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangen- / Hammer- / und Meißel-Satz in Schaumstoffeinlage, 22-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-811.2022
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     811.2022
EAN/GTIN:
     4042146851463
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
Weitere Informationen:
Breite in mm:
561 mm
Einlagengrössen:
M
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
5750 g
Herstellernummer:
811.2022
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
22 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,72*
€ 350,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,31*
€ 344,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,32*
€ 326,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,05*
€ 309,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,36*
€ 295,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
500.1026
ab € 10,89*
Sonstiges
KS Tools
300.0114
ab € 2,37*
Sonstiges
KS Tools
156.0237
ab € 5,10*
Sonstiges
KS Tools
156.0231
ab € 3,40*
Sonstiges
KS Tools
156.0238
ab € 5,07*
Sonstiges
KS Tools
156.0244
ab € 4,36*
Sonstiges
KS Tools
156.0233
ab € 3,78*
Sonstiges
KS Tools
156.0234
ab € 5,32*
Sonstiges
KS Tools
115.1012
ab € 9,73*
Sonstiges
KS Tools
115.1019
ab € 11,56*
Sonstiges
KS Tools
115.1021
ab € 10,25*
Sonstiges
KS Tools
115.1024
ab € 10,44*
Sonstiges
KS Tools
156.0254
ab € 6,84*
Sonstiges
KS Tools
156.0241
ab € 6,65*
Sonstiges
KS Tools
142.5101
ab € 9,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.