Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugsortiment
>
Artikel
Kanal- und Rohrreinigungs-Werkzeug-Satz Ø 22mm, 14-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-900.1922
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
900.1922
EAN/GTIN:
4042146039465
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Rohrreinigungswerkzeug-Satz mit Spirale Ø 22 mm
inklusive Spiralenkorb zur sicheren Aufbewahrung der Spirale
Weitere Informationen:
für Spirale:
22,0 mm
Gewicht [g]:
22830 g
Herstellernummer:
900.1922
Teile im Satz:
14 -tlg.
Zubehör:
Standard-Spiralen
... >
Handwerkzeuge
>
Sanitär- und Installationswerkzeuge
>
Rohrreinigung
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugsortiment
,
werkzeugmodul kstools
,
modul werkzeuge
,
Installation
,
Rohrbearbeitung
,
Sanitär
,
Sanitärinstallation
,
Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 409,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,43*
€ 547,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,73*
€ 541,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,37*
€ 503,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,54*
€ 496,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,47*
€ 487,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blattbohrer, Ø 45mm, Spirale 22mm
KS Tools
900.2234
ab € 26,38*
Sonstiges
Führungshandschuh, links
KS Tools
900.2121
ab € 31,11*
Sonstiges
Gerader Bohrer, Ø 22mm, Spirale 22mm
KS Tools
900.2221
ab € 21,59*
Sonstiges
Keulenbohrer, Ø 40mm, Spirale 22mm
KS Tools
900.2263
ab € 24,85*
Sonstiges
Kreuzblattbohrer, Ø 55mm, Spirale 22mm
KS Tools
900.2255
ab € 34,01*
Sonstiges
Rohrreinigungs-Spiralen, Ø 22mm
KS Tools
900.2441
ab € 56,57*
Sonstiges
Rückholbohrer, Ø 45mm, Spirale 22mm
KS Tools
900.2203
ab € 24,92*
Sonstiges
Spiralen-Sicherheitstrennschlüssel, 22/32mm
KS Tools
900.2101
ab € 2,29*
Sonstiges
Spiralenkorb, Ø 470mm, Spirale 22mm
KS Tools
900.2112
ab € 42,51*
Sonstiges
Trichterbohrer, Ø 55mm, Spirale 22mm
KS Tools
900.2222
ab € 22,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen