Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Dichtungsschaber
>
Artikel
EDELSTAHL Schabmeißel-Satz, 4-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-907.2210
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
907.2210
EAN/GTIN:
4042146099124
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Handschaber
dichtungsschaber
ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und Klebstoffresten
auch geeignet zum Trennen und Meißeln von Blechen oder Schweißpunkten
durchgehende, nachschleifbare Edelstahlklinge
mit Befestigungsöse
mit Schlagkappe am Griffende
mit ergonomisch geformtem 2-Komponentengriff
gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
extrem lange Lebensdauer
autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
rostfrei und säurefest
Edelstahl
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Gewicht [g]:
580 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
907.2210
Material1:
Inox
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
Display-Karton
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Turbolader
>
Dichtungsschaber
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Zylinderkopf / Motorblock
>
Dichtungsschaber
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Zylinderkopf / Motorblock
>
Dichtungsschaber
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Turbolader
>
Dichtungsschaber
... >
Handwerkzeuge
>
Nicht magnetische Werkzeuge aus Edelstahl / Titan
>
EDELSTAHL Schneiden und Schaben
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Autoglas
>
Schaber
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Autoglas
>
Schaber
... >
Handwerkzeuge
>
Schneid- und Schabwerkzeuge
>
Schaber
Weitere Suchbegriffe:
Schaben
,
Schabwerkzeug
,
Schneiden
,
Schneidwerkzeug
,
Edelstahl
,
Nicht magnetisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EDELSTAHL Schabmeißel, 1,2x20mm
KS Tools
907.2213
ab € 5,32*
Sonstiges
EDELSTAHL Schabmeißel, 1,2x32mm
KS Tools
907.2211
ab € 5,72*
Sonstiges
EDELSTAHL Schabmeißel, 2,5x20mm
KS Tools
907.2214
ab € 6,23*
Sonstiges
EDELSTAHL Schabmeißel, 2,5x32mm
KS Tools
907.2212
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen