Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Steckschlüssel-Satz, 26-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0626
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0626
EAN/GTIN:
     4042146043202
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
2700 g
Herstellernummer:
911.0626
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
26 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.3826
ab € 3,52*
Sonstiges
KS Tools
917.3850
ab € 9,03*
Sonstiges
KS Tools
917.3810
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
917.3811
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
917.3812
ab € 1,67*
Sonstiges
KS Tools
917.3813
ab € 1,84*
Sonstiges
KS Tools
917.3814
ab € 1,84*
Sonstiges
KS Tools
917.3815
ab € 1,85*
Sonstiges
KS Tools
917.3816
ab € 2,04*
Sonstiges
KS Tools
917.3817
ab € 2,03*
Sonstiges
KS Tools
917.3818
ab € 2,31*
Sonstiges
KS Tools
917.3819
ab € 2,30*
Sonstiges
KS Tools
917.3820
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
917.3821
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
917.3822
ab € 2,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.