Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Gelenk-Ringschlüssel-Stecknuss-Satz (offen), 7-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-911.1710
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1710
EAN/GTIN:
     4042146612873
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
  • 6-kant (offen)
  • besondere Konstruktion ermöglicht Lösen und Festziehen von selbst schwer zugänglichen Verschraubungen
  • universal einsetzbar
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: universal passend für Leitungsverschraubungen an Einspritzanlagen, Bremsanlagen etc.
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
900 g
Herstellernummer:
911.1710
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
6-Kant
Teile im Satz:
7 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1711
ab € 8,21*
Sonstiges
KS Tools
911.1712
ab € 8,87*
Sonstiges
KS Tools
911.1713
ab € 9,34*
Sonstiges
KS Tools
911.1714
ab € 11,53*
Sonstiges
KS Tools
911.1715
ab € 16,38*
Sonstiges
KS Tools
911.1716
ab € 11,80*
Sonstiges
KS Tools
911.1717
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.