Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeleisen, 11x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.8101
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8101
EAN/GTIN:
     4042146054864
Suchbegriffe:
Hebeleisen
ks tools hebeleisen
hebeleisen
200mm hebeleisen
  • bestens geeignet für Montage- und Demontagearbeiten
  • zum Abdrücken festsitzender Teile
  • ergonomischer 1-Komponentengriff
  • in der ganzen Länge gehärtet
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Durchmesser Spitze D in mm:
11.0 mm
Gewicht [g]:
76 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
911.8101
Gesamtlänge L1 in mm:
200.0 mm
Teillänge L2 in mm:
105.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
gehärtet
Variantenartikel:
911.8101
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.