Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeleisen, 16x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.8102
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8102
EAN/GTIN:
     4042146054888
Suchbegriffe:
Hebeleisen
ks tools hebeleisen
hebeleisen
hebeleisen 300mm
  • bestens geeignet für Montage- und Demontagearbeiten
  • zum Abdrücken festsitzender Teile
  • ergonomischer 1-Komponentengriff
  • in der ganzen Länge gehärtet
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Durchmesser Spitze D in mm:
16.0 mm
Gewicht [g]:
200 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
911.8102
Gesamtlänge L1 in mm:
300.0 mm
Teillänge L2 in mm:
195.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
gehärtet
Variantenartikel:
911.8101
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.