Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifen- und Montagehebel mit Kunststoff, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-911.8199
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8199
EAN/GTIN:
     4042146592144
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
  • beschädigungsfreie Montage und Demontage
  • mit verschleißfestem und auswechselbarem Kunststoffschutz
  • robuste Ausführung
  • Doppel-T-Profil sorgt für Stabilität
  • zum Auf- und Abziehen der Reifen
  • extra abgerundetes Hebelende für materialschonenden Einsatz
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ersatz-Kunststoff-Belag:
911.8157
Gewicht [g]:
770 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
911.8199
Länge mm:
500 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Weitere Suchbegriffe: montierhebel 500 mm, montierhebel, ks tools montierhebel, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.