Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
1/4" Spiral-Profil-Stecknuss-Satz, 4-tlg, 8-13mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-913.1450
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
913.1450
EAN/GTIN:
4042146107669
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
verjüngendes Spezialprofil mit aggressiven Spiralnuten
zum Ausdrehen von Schrauben mit rund gedrehten Köpfen
kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf
phosphatiert
Chrom-Molybdän
inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
913.1450
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
phosphatiert
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
Twist Socket
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Zylinderkopf / Motorblock
>
Ausdreher und Spiral-Profil-Stecknüsse
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Zylinderkopf / Motorblock
>
Ausdreher und Spiral-Profil-Stecknüsse
... >
Handwerkzeuge
>
Ausdrehwerkzeuge
>
Spiral-Profil-Stecknüsse
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
1/4" knarrenkasten ks tools
,
einhand-knarrensatz 1/4"
,
einhand knarrensatz
,
Automobilwerkzeuge
,
KFZ
,
Knarre
,
Nüsse
,
Nuss
,
Ratsche
,
Stecknüsse
,
Stecknuss
,
Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 36,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/4" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 10mm
KS Tools
913.1410
ab € 10,75*
Sonstiges
1/4" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 12mm
KS Tools
913.1412
ab € 10,81*
Sonstiges
1/4" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 13mm
KS Tools
913.1413
ab € 10,77*
Sonstiges
1/4" Spiral-Profil-Kraft-Stecknuss, 8mm
KS Tools
913.1408
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen