Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
1/4"+3/8"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 255-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-917.0255
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
917.0255
EAN/GTIN:
4042146907559
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
6-kant
FlankTraction-Profil
matt satiniert
Chrom Vanadium
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"+3/8"+1/2"
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
9400 g
Herstellernummer:
917.0255
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
6-Kant
Profil2:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
5°
Teile im Satz:
255 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/Y_oGdbyKoUI
Zahn:
72 Zahn
... >
Handwerkzeuge
>
Steckschlüssel und Betätigungswerkzeuge
>
Sätze Gemischt
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
1/4" knarrenkasten ks tools
,
einhand-knarrensatz 1/4"
,
einhand knarrensatz
,
Knarre
,
Nüsse
,
Nuss
,
Ratsche
,
Stecknüsse
,
Stecknuss
,
Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 76,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/2" Bit-Adapter-Stecknuss, 1/2" x 5/16", 38mm
KS Tools
911.4351
ab € 3,38*
Sonstiges
1/2" Kardangelenk
KS Tools
911.1250
ab € 5,05*
Sonstiges
1/2" Reduzieradapter, 1/2"F x 3/8"M
KS Tools
911.1233
ab € 2,36*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 10mm
KS Tools
917.1210
ab € 1,95*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 11mm
KS Tools
917.1211
ab € 1,95*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 12mm
KS Tools
917.1212
ab € 1,94*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 13mm
KS Tools
917.1213
ab € 1,95*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 14mm
KS Tools
917.1214
ab € 1,94*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 15mm
KS Tools
917.1215
ab € 2,05*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 16mm
KS Tools
917.1216
ab € 2,05*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 17mm
KS Tools
917.1217
ab € 2,22*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 18mm
KS Tools
917.1218
ab € 2,22*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 19mm
KS Tools
917.1219
ab € 2,40*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 20mm
KS Tools
917.1220
ab € 2,40*
Sonstiges
1/2" Sechskant-Stecknuss, 21mm
KS Tools
917.1221
ab € 2,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen