Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Schaberspachtel biegsam 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0305
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0305
EAN/GTIN:
     4042146751527
Suchbegriffe:
Kitt-Messer
Kittmesser
Elektroschaberspachtel
Schaber-Spachtel
  • mit Holzgriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
60 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
115 g
Handgriff:
Holzgriff
Herstellernummer:
962.0305
Gesamtlänge L1 in mm:
200 mm
Teillänge L2 in mm:
95 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Variantenartikel:
962.9031
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.