Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Eckrohrzange 1.1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.4006
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.4006
EAN/GTIN:
     4042146517451
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • in Anlehnung an DIN 5234
  • 45° gewinkelt
  • S-förmiges Maul
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
max. Zangenöffnung (A) in Zoll:
1.1/2" "
Breite B:
70 mm
Form:
45° gewinkelt
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1570 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
962.4006
Gesamtlänge L1 in mm:
300 mm
Teillänge L2 in mm:
50 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Norm:
DIN 5234
Variantenartikel:
962.4005
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,45*
€ 525,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,45*
€ 519,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,43*
€ 482,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,24*
€ 472,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,08*
€ 452,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.