Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Eckrohrzange 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.4007
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.4007
EAN/GTIN:
     4042146517468
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • in Anlehnung an DIN 5234
  • 45° gewinkelt
  • S-förmiges Maul
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
max. Zangenöffnung (A) in Zoll:
2" "
Breite B:
72 mm
Form:
45° gewinkelt
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
3200 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
962.4007
Gesamtlänge L1 in mm:
350 mm
Teillänge L2 in mm:
65 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Norm:
DIN 5234
Variantenartikel:
962.4005
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,35*
€ 557,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,63*
€ 549,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,43*
€ 521,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,85*
€ 506,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,81*
€ 493,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.