Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Rohrzange, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.0021
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.0021
EAN/GTIN:
     4042146794210
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • in Anlehnung an DIN 5234
  • 90° gewinkelt
  • S-förmiges Maul
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
48 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
350 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
963.0021
Gesamtlänge L in mm:
183 mm
Gesamtlänge in Zoll:
8 "
Material1:
Aluminium-Bronze
max. Zangenöffnung (A) in mm:
25 mm
Variantenartikel:
963.0021
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.