Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Rohrzange, 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.0023
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.0023
EAN/GTIN:
     4042146794234
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • in Anlehnung an DIN 5234
  • 90° gewinkelt
  • S-förmiges Maul
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
68 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
840 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
963.0023
Gesamtlänge L in mm:
275 mm
Gesamtlänge in Zoll:
12 "
Material1:
Aluminium-Bronze
max. Zangenöffnung (A) in mm:
40 mm
Variantenartikel:
963.0021
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.