Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Rohrzange, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.0026
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.0026
EAN/GTIN:
     4042146794265
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • in Anlehnung an DIN 5234
  • 90° gewinkelt
  • S-förmiges Maul
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
96 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
3000 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
963.0026
Gesamtlänge L in mm:
530 mm
Gesamtlänge in Zoll:
24 "
Material1:
Aluminium-Bronze
max. Zangenöffnung (A) in mm:
70 mm
Variantenartikel:
963.0021
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,51*
€ 350,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,17*
€ 346,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,01*
€ 322,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,53*
€ 313,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,73*
€ 298,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.