Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Rohrzange, 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.0027
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.0027
EAN/GTIN:
     4042146794272
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • in Anlehnung an DIN 5234
  • 90° gewinkelt
  • S-förmiges Maul
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
121 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
5000 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
963.0027
Gesamtlänge L in mm:
780 mm
Gesamtlänge in Zoll:
36 "
Material1:
Aluminium-Bronze
max. Zangenöffnung (A) in mm:
85 mm
Variantenartikel:
963.0021
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,08*
€ 498,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,02*
€ 491,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,65*
€ 457,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,86*
€ 449,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,06*
€ 429,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.