Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Rohrzange, 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.0028
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.0028
EAN/GTIN:
     4042146794289
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • in Anlehnung an DIN 5234
  • 90° gewinkelt
  • S-förmiges Maul
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
152 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
8500 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
963.0028
Gesamtlänge L in mm:
1090 mm
Gesamtlänge in Zoll:
48 "
Material1:
Aluminium-Bronze
max. Zangenöffnung (A) in mm:
110 mm
Variantenartikel:
963.0021
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 623,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,91*
€ 830,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,76*
€ 806,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,38*
€ 773,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,20*
€ 759,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,27*
€ 741,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.