Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Verstellbarer Schraubenschlüssel 80x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.1711
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1711
EAN/GTIN:
     4042146521007
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
80 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
2200 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
963.1711
Gesamtlänge L in mm:
500 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
max. Zangenöffnung (A) in mm:
80 mm
Variantenartikel:
963.1705
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,77*
€ 737,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,52*
€ 722,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,06*
€ 686,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,26*
€ 670,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,70*
€ 660,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.