Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Schlag-Maulschlüssel 1.5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7694
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7694
EAN/GTIN:
     4042146531358
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Gabelringschlüssel (Zoll)
  • in Anlehnung an DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
85 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
790 g
Herstellernummer:
963.7694
Gesamtlänge L in mm:
220 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite:
1.5/8"
Norm:
DIN 133
Profil2:
Zollmaße
Schlüsselform:
Öffnung 15° versetzt
Kopfhöhe (A):
21 mm
Variantenartikel:
963.7684
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.