Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Fugenkelle 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9554
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9554
EAN/GTIN:
     4042146539897
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Deutsche Fugenkelle
Dänische Fugenkelle
Fugenkelle
Hamburger Fugenkelle
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
10 mm
Form:
kantig
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
100 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
963.9554
Gesamtlänge L in mm:
100 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Weitere Suchbegriffe: fugenkelle 10 mm, deutsche fugenkelle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.