Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Heugabel mit Stiel 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9647
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9647
EAN/GTIN:
     4042146540374
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Heugabel
Streugabel
Heugabel funkenfrei
heugabel
  • mit Buchenstiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
180 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
1280 g
Handgriff:
gerade
Herstellernummer:
963.9647
Gesamtlänge L1 in mm:
1600 mm
Teillänge L2 in mm:
290 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Stielart:
Buche
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,90*
€ 378,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,61*
€ 368,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,36*
€ 347,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,07*
€ 336,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,93*
€ 318,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.