Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Kombinationszange, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-964.0203
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.0203
EAN/GTIN:
     4042146569511
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • in Anlehnung an DIN ISO 5748
  • lange Schneiden
  • auch für Draht geeignet
  • mit 2-Komponentengriff
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
7 mm
Durchmesser D2:
29 mm
Farbe:
rot-schwarz
Gewicht [g]:
330 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
964.0203
Gesamtlänge L1 in mm:
200 mm
Teillänge L2 in mm:
40 mm
Material1:
Edelstahl
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5748
Schneidenlänge S mm:
13,0 mm
Kopfhöhe (A):
11.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange, Edelstahl, Nicht magnetisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.