Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Universalzange, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-964.1701
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.1701
EAN/GTIN:
     4042146571873
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
universalzange (handwerkzeug)
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
9 mm
Durchmesser D2:
31 mm
Gewicht [g]:
230 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
964.1701
Gesamtlänge L1 in mm:
200 mm
Teillänge L2 in mm:
25 mm
Teillänge L3 in mm:
9.0 mm
Teillänge L4 in mm:
4.0 mm
Teillänge L5 mm:
13.0 mm
Material1:
Edelstahl
mit Schneide:
nein
Kopfhöhe (A):
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Nicht magnetisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.