Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TITANplus Kombinationszange, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-965.0620
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     965.0620
EAN/GTIN:
     4042146273210
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • in Anlehnung an DIN ISO 5748
  • mit 2-Komponentengriff
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
6.0 mm
Durchmesser D2:
25.0 mm
Gewicht [g]:
138 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
965.0620
Gesamtlänge L1 in mm:
160.0 mm
Teillänge L2 in mm:
31.0 mm
Material1:
Titanium
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5748
Schneidenlänge S mm:
10,0 mm
Kopfhöhe (A):
11.0 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.