Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Kartuschen-Pistole 600 ml, 480mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-980.3000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     980.3000
EAN/GTIN:
     4042146058657
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
  • zum Verarbeiten von Kartuschen und Softpacks
  • schneller und einfacher Kartuschenwechsel
  • zum Einkleben von Windschutzscheiben sowie den meisten Heck- und Seitenscheiben
  • auch einsetzbar für Karosseriedichtmasse, Nahtkleber etc.
  • mit stabilem Aluminium-Zylinder
  • Kunststoffgehäuse
  • robustes Endteil
Weitere Informationen:
Ersatzdüse:
980.1001
Funktions-Attribut 1:
geschlossen
Gewicht [g]:
1100 g
Höhe H:
210 mm
Herstellernummer:
980.3000
Kapazität des Behälters:
600 ml
Gesamtlänge L in mm:
480 mm
Gesamtlänge in Zoll:
15 "
Material1:
Kunststoffgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 600ml, hand kartuschenpistole, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.