Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenpistole ohne herausstehende Schubstange 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-980.3050
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     980.3050
EAN/GTIN:
     4042146591475
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
  • ohne herausstehende Schubstange, daher sehr gut für beengte Arbeitsverhältnisse geeignet
  • zum Verarbeiten von Kartuschen
  • schneller und einfacher Kartuschenwechsel
  • zum Einkleben von Windschutzscheiben sowie den meisten Heck- und Seitenscheiben
  • auch einsetzbar für Karosseriedichtmasse, Nahtkleber etc.
  • zentrierter Griff für optimale Lastverteilung
  • mit integriertem Federstahlband
  • inklusive Füllstandsanzeige
  • mit Gürtelhalter
  • Metall-Kartuschen-Gehäuse
  • Kunststoffhandgriff
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
Skelett
Gewicht [g]:
825 g
Höhe H:
200 mm
Herstellernummer:
980.3050
Kapazität des Behälters:
310 ml
Gesamtlänge L in mm:
340 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.