Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzplane, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-985.7028
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     985.7028
EAN/GTIN:
     4042146544976
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
  • beständig gegen UV-Strahlen, Flammen und Abnutzung
  • Ränder mit Ösen in 30 cm Abständen
  • nach DIN EN ISO 25980
  • Materialstärke 0,4 mm
  • ohne Rahmen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Funktions-Attribut 1:
UV-beständig
Gewicht [g]:
1715 g
Höhe H:
1740 mm
Herstellernummer:
985.7028
Gesamtlänge L in mm:
1740 mm
Variantenartikel:
985.7027
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.