Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus ACA947EU USB-Grafikadapter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus ACA947EU USB-Grafikadapter Silber
Targus ACA947EU USB-Grafikadapter Silber
Targus ACA947EU USB-Grafikadapter Silber
Targus ACA947EU USB-Grafikadapter Silber
Targus ACA947EU USB-Grafikadapter Silber
Targus ACA947EU USB-Grafikadapter Silber
Artikel-Nr.:
     C1740-ACA947EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ACA947EU
EAN/GTIN:
     5051794030365
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84719000
Produktfarbe:
Silber
Breite:
66 mm
Tiefe:
53 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
100 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.