| |
|
| Artikel-Nr.: C1740-AWE810GL Herst.-Nr.: AWE810GL EAN/GTIN: 5051794033984 |
| |
|
| | |
| Reduzieren Sie Nacken- und Augenbelastungen mit dem tragbaren ergonomischen Laptop/Tablet-Ständer, der Ihr Gerät in eine optimale Position für die tägliche Arbeit bringt. Das verstellbare Design unterstützt sechs verschiedene Höhenoptionen, um einen komfortablen Betrachtungswinkel für nahezu jede Umgebung zu liefern.
Der stilvolle und haltbare Ständer besteht aus hochwertigem Aluminium und verfügt über starke wärmereduzierende Eigenschaften, um die Überhitzung Ihres Geräts zu verhindern. Der handliche und leichte Ständer, lässt sich flach zusammenfalten, leicht verstauen und transportieren. Inklusive zusätzlicher grauer Tasche für angenehmes Transportieren. Weitere Informationen: | | Faltbar: | Ja | Höhenverstellung: | Ja | Anzahl der Höhenpostionen: | 6 | Produkttyp: | Laptop-Ständer | Produktfarbe: | Aluminium | Material: | Aluminium | Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität: | 10 " | Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität: | 15.6 " | Breite: | 44.4 mm | Tiefe: | 139.7 mm | Höhe: | 231.9 mm | Gewicht: | 254 g | Warentarifnummer (HS): | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |