Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus HD4006GL laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus HD4006GL laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Targus HD4006GL laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Targus HD4006GL laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Targus HD4006GL laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Targus HD4006GL laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Targus HD4006GL laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Targus HD4006GL laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-HD4006GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     HD4006GL
EAN/GTIN:
     6941921149086
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Breite:
126 mm
Tiefe:
49 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
98 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Schnellstartübersicht:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
3
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.1
USB-Stromversorgung bis zu:
140 W
HDMI-Version:
2.0
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Netzteiltyp:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Hub-Schnittstellen:
HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB Typ-C
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff
Ursprungsland:
Vietnam
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.