| |
|
| Artikel-Nr.: C175-1700382 Herst.-Nr.: 1700382 EAN/GTIN: 4049657027554 |
| |
|
| | |
| CWS Flächendesinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner Toilet
System: Ein manuell zu bedienender Spender für Desinfektionsschaum zur Reinigung der Toilettenbrille. Der Spender lässt sich einhändig bedienen. Beidseitige Füllstandsanzeige und intuitives Nachfüllen ermöglichen dem Servicepersonal einfaches Wechseln der wiederverschließbaren Desinfektionsmittelflasche. Eine tropffreie Ausgabe rundet die benutzerfreundliche Bedienung ab. Zusammenfassung: Desinfektionsmittelspender PureLine Surface Cleaner Toilet zur Toilettensitzreinigung, Format (H x B x T): 296 x 123 x 136 mm, für 1 x 600 ml wiederverschließbare Desinfektionsmittelflasche. Eine Desinfektionsmittelflasche mit der Befüllung ergibt ca. 2.000 Portionen (0,3 ml in der Standardeinstellung). Integrierter Reservetank für 144 ml (ca. 240 Portionen). Einfacher Austausch der Desinfektionsmittelflasche. Manuelle Bedienung erfolgt einhändig per Push-System. Individuelle Dosierung der Ausgabemenge. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Beidseitige Füllstandsanzeige. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in silber oder mint individuell gestalten. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Lieferumfang: 1 Spender, 1 CWS Universalschlüssel, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel) Montage: Bohrmontage, ca. 90 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionsspray, Sprühdesinfektion, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettendesinfektion, Toilettensitzreiniger, seifencremespender cws, cremeseifenspender, seifenschaumspender kunststoff, Oberflächernreiniger |
| | |
| |