Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tooltest HTC-0022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-39969.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39969.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MMJ-Crimpzange
Modularstecker-Crimpzange
RJ-Crimpzange
Westernstecker-Crimpzange
Der Tooltester ist ein kleines handliches Kabeltestgerät. Es ermöglicht dem Netzwerk Profi auf schnelle und einfache Weise die angeschlossenen Ethernet Doppelkabel Pin für Pin auf die Kontinuität der Verdrahtung und auf die gängigsten Fehler wie Kurzschluss, offene Adernpaare oder falsche Verdrahtungen zu überprüfen. Nach einem einzigen Druck auf den Testknopf wird der Tooltester automatisch sein Testprogramm beginnen, das Kabel testen und das Ergebnis in der Pin to Pin Konfiguration anzeigen. Mit seiner einzigartigen Kombination aus Crimpzange und Kabeltester in einem, ist der Tooltester heute das kleinste, zweckmäßigste und innovativste Werkzeug seiner Art auf dem Markt weltweit. Eigenschaften: · Testet beides UTP und STP Kabel. · Testet Kabel auf Kontinuität, offene Adernpaare, Kurzschluss und Fehlverdrahtung. · Pin to Pin Anzeige. · Testmodus Auswahl zum einmaligen oder wiederholten Testlauf. · Automatischer Energiesparmodus. · Anzeige bei schwacher Batterie. · Single und Multi-Wired Cable Crimping. · Modulare Crimping Stecker: 8P8C (RJ45), 6P6C (RJ12), 6P4C (RJ11). · Integrierter Kabelstripper und Cutter. · Crimpzange und Kabeltester in einem. · Der Kabeltester kann von der Crimpzange abgenommen werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Twisted Pair
Ausführung:
Patchkabeltester
Anzeigeart:
LED
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
false
Zusatzgerät anreihbar:
false
Mit Messkopf enthalten:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rj crimpzange, Crimpzange, Kabeltester
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.