Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung LC Duplex MM Metall,Geh:SC SX, Keramikhülse, Staubschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik LFA085 LWL-Steckverbinder LC Metallisch
EFB Elektronik LFA085 LWL-Steckverbinder LC Metallisch
Artikel-Nr.:
     C1752-53348.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53348.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung
Staubkappen
LC Duplex Kupplungen im Metallgehäuse. Passen in SC-Simplex Ausbrüche. Befestigungsmöglichkeiten über Clips oder M2 Gewindeschrauben diese sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Farbe:
Aluminium
APC-Ausführung:
false
UPC-Ausführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Staubschutz, Staubschutzhaube Hydraulikkupplung, Staubschutzkappe Hydraulikkupplung, Staubstecker, staubkappen, Kupplung, Adapter, LC-LC, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.