| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-DCW1002 Herst.-Nr.: DCW1002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hoch-Präzision Crimpzangen Lieferung erfolgt ohne Einsätze Passende Einsätze für DCW1002: DCW1002.x Passende Einsätze für DCW1003: DCW1003.x Hochwertiger Aluminiumkoffer zum Transport und Schutz als Zubehör erhältlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mit Schneidvorrichtung: | false | Mit Abisolierfunktion: | false | Mit Sperrvorrichtung: | true | Geeignet für BNC-Stecker: | false | Geeignet für D-Sub-Stecker: | false | Geeignet für F-Kompressions-Stecker: | false | Geeignet für F-Stecker: | false | Geeignet für LSA-Plus: | false | Geeignet für RJ-Stecker: | true | Geeignet für Schwachstromverbinder: | false | Geeignet für ST-Stecker: | false | Geeignet für SC-Stecker: | false | Geeignet für SMA-Stecker: | false | Geeignet für LC-Stecker: | false | Geeignet für MT-RJ-Stecker: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, MMJ-Crimpzange, Modularstecker-Crimpzange, RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, rj crimpzange, Crimpzange, Werkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |